DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M3

Machinetappen E260

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E260M3
Rubix:20020876
EAN:7320760674437
DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M3
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M3


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Aansluiting3,5 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,81 excl. BTW
/ stuk
39,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen