Referenties
Dormer:EX01M10
Rubix:20021806
Fabrikant:5973705
EAN:7320760137048


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EX01M10
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M10 DIN HELICE ST 6H
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomgehard |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Tolerantie | d6 |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,54 excl. BTW
/ stuk
€ 49,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden