DORMER HSCO MACHINETAP E298 M12

Machinetappen E298

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E298M12
Rubix:20029732
EAN:7320760662939
DORMER HSCO MACHINETAP E298 M12

Technische samenvatting

Schroefdraadm12 x 1,75
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E298 M12


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 12 X1,75 E298 35DEG 6H DIN376 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12 x 1,75
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,3 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12 x 1,75
Aantal windingen per inch14,5
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkant (din 371/376)
Aangepaste tariefcode82074010
57,07 excl. BTW
/ stuk
69,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen