DORMER HSCO MACHINETAP E298 M20

Machinetappen E298

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E298M20
Rubix:20029740
EAN:7320760662977
DORMER HSCO MACHINETAP E298 M20

Technische samenvatting

Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E298 M20


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 20 X2,50 E298 35DEG 6H DIN376 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm20 x 2,50
Aantal windingen per inch10,16
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant aandrijving (12,0 mm)
Aangepaste tariefcode82074010
125,28 excl. BTW
/ stuk
151,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen