Referenties
Dormer:EP215/8
Rubix:20024098
EAN:7320760138328




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 5/8-11 unc |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15,88 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP21 5/8
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
Sterke punten
Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 5/8-11 unc |
| Diameter schroefdraad | 15,88 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 5/8 |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,31 excl. BTW
/ stuk
€ 118,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen