DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/2

Machinetappen E382

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E3821/2
Rubix:A0243713
EAN:7320760664544
DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/2

Technische samenvatting

Schroefdraadg(bsp) 1/2 x 14
Diameter schroefdraad20,96 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/2


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg(bsp) 1/2 x 14
Diameter schroefdraad20,96 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter19 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad24 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg(bsp) 1/2 x 14
Aantal windingen per inch14
Tolerantienormaal (normal tolerance class)
Type schachtgereduceerde schacht met vierkant aandrijfdeel (square drive)
134,85 excl. BTW
/ stuk
163,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen