DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/8

Machinetappen E382

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E3821/8
Rubix:A0243712
EAN:7320760664568
DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/8

Technische samenvatting

Schroefdraadg(bsp) 1/8 x 28 tpi
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/8


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg(bsp) 1/8 x 28 tpi
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,8 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadg (bsp) 1/8 x 28 tpi
Aantal windingen per inch28
Tolerantienormal
Type schachtgereduceerde schacht
51,77 excl. BTW
/ stuk
62,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen