DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M5 X .5

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M5X.5
Rubix:20021240
EAN:7320760663516
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M5 X .5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5 x 0,5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M5 X .5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5 x 0,5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,5 mm
Diameter handvat2,7 mm
Aansluiting3,5 mm
Diepte schroefdraad7,5 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
52,47 excl. BTW
/ stuk
63,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen