Referenties
Dormer:E384M10X1.0
Rubix:A0243718
EAN:7320760664704




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 x 1,00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M10X1.0
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE MF 10 X1,00 E384 GUN 6H HSSE DIN 374
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 x 1,00 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9 mm |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | mf m10 x 1,00 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant (square drive) |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,73 excl. BTW
/ stuk
€ 61,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen