PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234164-UNF10

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:234164-UNF10
Rubix:20502644
Fabrikant:5078616
EAN:4042446030926
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234164-UNF10

Technische samenvatting

Schroefdraadunf #10-32
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234164-UNF10


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 234164-UNF10

Sterke punten

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf #10-32
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,826 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingongecoat
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunf #10-32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie3b
Type schachtrechte schacht
60,90 excl. BTW
/ stuk
73,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen