DORMER HSS-E-PM MACHINETAP E384 M8X1

Machinetappen E384

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E384M8X1.0
Rubix:A0163453
EAN:7320760664803
DORMER HSS-E-PM MACHINETAP E384 M8X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm8 x 1,00
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP E384 M8X1


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE MF 8 X1,00 E384 GUN 6H HSSE DIN 374

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8 x 1,00
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm8 x 1,00
Aantal windingen per inch25,4
42,80 excl. BTW
/ stuk
51,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen