Referenties
Dormer:EP11M14X1.0
Rubix:20023452
EAN:7320760137833




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m14 x 1,0 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP11 M14 X 1.0
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
Sterke punten
Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14 x 1,0 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 13 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m14 x 1,0 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,48 excl. BTW
/ stuk
€ 92,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen