DORMER HSCO MACHINETAP E422 M 10

Machinetappen E422

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E422M10
Rubix:20022961
EAN:7320760092927
DORMER HSCO MACHINETAP E422 M 10
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E422 M 10


HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting10 mm
Bekledingtin
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,21 excl. BTW
/ stuk
84,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden