DORMER HSS-E ROLTAP E295 M8

Roltappen E295

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E295M8
Rubix:20020924
EAN:7320760663936
DORMER HSS-E ROLTAP E295 M8

Technische samenvatting

Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E295 M8


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad 6GX TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 8X1,25 E295 HSCO METR TIN DIN 2174 TYPE C

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter7,4 mm
Aansluiting8 mm
Bekledingtin
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
75,61 excl. BTW
/ stuk
91,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen