Referenties
Dormer:E472M4
Rubix:20021138
EAN:7320760674727




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4x0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E472 M4
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor titaan en nikkel. Messing en brons <200 HB en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 3,4 mm |
| Aansluiting | 4,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Bekleding | super b |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,49 excl. BTW
/ stuk
€ 51,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen