Referenties
Sandvik Coromant:T200-XM101AF-5/8 C110
Rubix:A0449060
Fabrikant:6967252
EAN:7323220750566


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15,875 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101AF-5/8 C110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 5/8-18 |
| Diameter schroefdraad | 15,875 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Diameter handvat | 12,192 mm |
| Aansluiting | 12,192 mm |
| Diepte schroefdraad | 21,1 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | alcrn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unf 5/8-18 |
| Aantal windingen per inch | 18 |
| Tolerantie | 3bx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,10 excl. BTW
/ stuk
€ 87,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen