Referenties
Dormer:E473M12
Rubix:20021652
EAN:7320760674864




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M12
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm C 35° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.
Toepassingen
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12 x 1,75 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m12 x 1,75 |
| Aantal windingen per inch | 14,5 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 376; 9,0 mm schacht; 7,0 mm vierkantantrieb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,07 excl. BTW
/ stuk
€ 69,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen