PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051770-M6

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:7051770-M6
Rubix:A0310463
Fabrikant:5200692
EAN:4042446157111
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051770-M6

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051770-M6


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051770-M6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingonbekleed
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm6
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantieiso 2/6h
Type schachtparallel schacht
26,70 excl. BTW
/ stuk
32,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen