DORMER HSS MACHINETAP E531 W 3/8 NR.1

Machinetappen E531

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5313/8NO1
Rubix:20027998
EAN:7320760155240
DORMER HSS MACHINETAP E531 W 3/8 NR.1

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E531 W 3/8 NR.1


HSS Machinetap voor BSW schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N1 3/8 BSW E531 ISO 529

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Totale lengte80 mm
Boordiameter10 mm
Bekledingblank
Ingang10
Aantal windingen per inch16
Materiaal mantelhss
€ 22,46 excl. BTW
/ stuk
€ 27,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen