Referenties
Dormer:E5331/8BLUE
Rubix:20028042
EAN:7320760201466




Technische samenvatting
| Schroefdraad | bsw 1/8 x 40 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,175 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E533 W 1/8 BLUE
HSS Machinetap voor BSW schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | bsw 1/8 x 40 |
| Diameter schroefdraad | 3,175 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,15 mm |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
| Aansluiting | 3,15 mm |
| Diepte schroefdraad | 12,5 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | stoomontlaten/blauw |
| Totale lengte | 48 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | bsw 1/8 |
| Aantal windingen per inch | 40 |
| Tolerantie | medium |
| Type schacht | vierkante schacht (wsc) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,00 excl. BTW
/ stuk
€ 50,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen