PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN5156 BL EP2456302-G1/8
Machinetap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2456302-G1/8
Rubix:20491251
Fabrikant:6245698
EAN:4042446241124

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN5156 BL EP2456302-G1/8
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2456302-G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9,728 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | g 1/8 in - 28 |
| Aantal windingen per inch | 56 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,50 excl. BTW
/ stuk
€ 96,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen