Referenties
Dormer:E5365/16NO3
Rubix:20024042
EAN:7320760099018




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 5/16 bsf |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7,94 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E536 BSF 5/16 NR.3
HSS Machinetap voor BSF schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N3 5/16 BSF E536 GUN ISO 529
Toepassingen
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 5/16 bsf |
| Diameter schroefdraad | 7,94 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 55 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 72 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | 5/16 bsf (22 tpi) iso 529 |
| Aantal windingen per inch | 22 |
| Tolerantie | medium (iso 529) |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkantaandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,27 excl. BTW
/ stuk
€ 25,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen