DORMER HSS MACHINETAP E542 BA 3 NR.3

Machinetappen E542

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E542BA3NO3
Rubix:20024283
EAN:7320760099131
DORMER HSS MACHINETAP E542 BA 3 NR.3

Technische samenvatting

Schroefdraadba3
Diameter schroefdraad4,1 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E542 BA 3 NR.3


HSS Machinetap voor BA schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadba3
Diameter schroefdraad4,1 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter3,4 mm
Aansluiting4,5 mm
Bekledingblank
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss
28,94 excl. BTW
/ stuk
35,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen