Referenties
Dormer:E423M16
Rubix:20022969
EAN:7320760093009




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E423 M 16
HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m16x2,00 |
| Aantal windingen per inch | 12,7 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkantantrieb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,76 excl. BTW
/ stuk
€ 155,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen