DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 2

Machinetappen E544

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E544BA2
Rubix:20028210
EAN:7320760204085
DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 2

Technische samenvatting

Schroefdraadba 2 (0,81 mm spoed)
Diameter schroefdraad4,7 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 2


HSS Machinetap voor BA schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadba 2 (0,81 mm spoed)
Diameter schroefdraad4,7 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting5 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblank/stoomontlaten
Totale lengte58 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadba 2
Aantal windingen per inch31,4
Tolerantienormaal (normal)
Type schachtcilindrische schacht met vierkant
31,08 excl. BTW
/ stuk
37,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen