Referenties
Dormer:E5501.1/4
Rubix:20028285
EAN:7320760099469



Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E550 RC 1.1/4 NR.3
HSS Machinetap voor Rc schroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en koper.
Toepassingen
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 38,5 mm |
| Aansluiting | 31,5 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 119 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,82 excl. BTW
/ stuk
€ 539,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen