Referenties
Dormer:E294M12
Rubix:20020634
EAN:7320760663851




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E294 M12
HSS-E Roltap met smeergroeven voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3.5xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 12X1,75 E294 HSCO METR TIN DIN 2174 C LUB
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 11,2 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,01 excl. BTW
/ stuk
€ 129,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen