Referenties
Dormer:E5501/4NO7
Rubix:20028287
EAN:7320760159422




Technische samenvatting
| Schroefdraad | rc (bspt) 1/4 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 13,16 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E550 RC 1/4 S-23
HSS Machinetap voor Rc schroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en koper.
TARAUD MACHI JE-N7 1/4 RC E550 HSS DROIT BSP ISO 2284
Toepassingen
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | rc (bspt) 1/4 |
| Diameter schroefdraad | 13,16 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,2 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 19 mm |
| Schroefhoek | 55 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 67 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | rc (bspt) 1/4 |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Tolerantie | 6h/normal |
| Type schacht | doorlopende schacht (iso 2284) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,75 excl. BTW
/ stuk
€ 115,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen