COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M4 B145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-MM100DA-M4 B145
Rubix:A0448369
Fabrikant:8248562
EAN:7323226760132
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M4 B145

Technische samenvatting

Schroefdraadm4x0,7-6h
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M4 B145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4x0,7-6h
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat3 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingpvd fen
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm4x0,7-6h
Aantal windingen per inch36,3
Tolerantie6h
Type schachttap shank din -metric: 4,50 x 3,40
25,08 excl. BTW
/ stuk
30,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen