Referenties
Dormer:E7091/2
Rubix:20028640
EAN:7320760099780




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1/2-14 npsf |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 21,34 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E709 1/2 NPSF
HSS Machinetap voor NPSF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1/2-14 npsf |
| Diameter schroefdraad | 21,34 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 18,25 mm |
| Diameter handvat | 13,1 mm |
| Aansluiting | 17,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 35 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | 1/2-14 npsf |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | vierkant (square drive) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,85 excl. BTW
/ stuk
€ 163,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen