DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1.1/4

Machinetappen E710

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7101.1/4
Rubix:20024124
EAN:7320760099858
DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1.1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadnpt 1-1/4
Diameter schroefdraad42,16 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1.1/4


HSS Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE 1'1/4 NPT E710 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnpt 1-1/4
Diameter schroefdraad42,16 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter38 mm
Diameter handvat25 mm
Aansluiting33,3 mm
Diepte schroefdraad43 mm
Bekledinghelder (bright)
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadnpt 1-1/4
Aantal windingen per inch11,5
Tolerantienormal
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
494,16 excl. BTW
/ stuk
597,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen