Referenties
Sandvik Coromant:T300-PD100DA-M10 D110
Rubix:A0447996
Fabrikant:8248211
EAN:7323226756623


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD100DA-M10 D110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Aansluiting | 10 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 371 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,77 excl. BTW
/ stuk
€ 80,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen