DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1/16

Machinetappen E710

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7101/16NO3
Rubix:20024111
EAN:7320760159491
DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1/16

Technische samenvatting

Schroefdraadnpt 1/16 x 27
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1/16


HSS Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE N3 1/16 NPT E710 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnpt 1/16 x 27
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,3 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting8,1 mm
Diepte schroefdraad17 mm
Bekledingblank
Totale lengte65 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadnpt 1/16 x 27
Aantal windingen per inch27
45,68 excl. BTW
/ stuk
55,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen