COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SD100DC-MJ5 D150

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-SD100DC-MJ5 D150
Rubix:A0448854
Fabrikant:7382606
EAN:7323222267789
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SD100DC-MJ5 D150

Technische samenvatting

Schroefdraadm5 x 0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SD100DC-MJ5 D150


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5 x 0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Schroefhoek10 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadmj5
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie4h
Type schachtdin 371
72,15 excl. BTW
/ stuk
87,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen