DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP20 5-40

Machinetappen EP20

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP205-40
Rubix:20024070
EAN:7320760138038
DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP20 5-40

Technische samenvatting

Schroefdraad5-40 unc
Diameter schroefdraad3,175 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP20 5-40


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5-40 unc
Diameter schroefdraad3,175 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,5 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblank
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad5-40 unc
Aantal windingen per inch40
Tolerantieh2
Type schachtvierkantantrieb
35,42 excl. BTW
/ stuk
42,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen