PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25467-NPT3/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:25467-NPT3/8
Rubix:20490826
Fabrikant:5078973
EAN:4042446034573

Technische samenvatting
| Schroefdraad | 3/8 in - 18 npt |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25467-NPT3/8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 25467-NPT3/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 3/8 in - 18 npt |
| Diameter schroefdraad | 15 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 16,812 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 3/8 in - 18 npt |
| Aantal windingen per inch | 18 |
| Type schacht | vierkant schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,00 excl. BTW
/ stuk
€ 166,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen