Referenties
Dormer:EP417/8
Rubix:20025084
EAN:7320760149645




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g(bsp) 7/8' x 14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 28,25 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP41 7/8
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
Sterke punten
Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g(bsp) 7/8' x 14 |
| Diameter schroefdraad | 28,25 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 22 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Diepte schroefdraad | 28 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g(bsp) 7/8' x 14 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,95 excl. BTW
/ stuk
€ 300,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen