PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 BL/DL 20311-M10
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20311-M10
Rubix:20491763
Fabrikant:5076124
EAN:4042446006655

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 |
|---|---|
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 BL/DL 20311-M10
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20311-M10
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen