COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M24 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM101IA-M24 C145
Rubix:A0447893
Fabrikant:8248258
EAN:7323226757095
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M24 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm24x3
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101IA-M24 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24x3
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Bekledingfen
Totale lengte130 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm24x3
Tolerantie6h
122,50 excl. BTW
/ stuk
148,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen