DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EX 20 B1/4

Machinetappen EX20

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX201/4
Rubix:20025384
EAN:7320760150320
DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EX 20 B1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EX 20 B1/4


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM UNC 1/4 TPI=20 HSS GOLD

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,1 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 1/4-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtvierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
41,93 excl. BTW
/ stuk
50,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen