Referenties
Altrex:193209
Rubix:15011166
EAN:8711563132641





Productdetails : ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE MAGAZIJNTRAP TME 9
Naast de Taurus dubbel oploopbare en enkel oploopbare trap biedt Altrex ook een enkel oploopbare magazijntrap in de Taurus-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 9 |
| Maximale werkhoogte | 4,1 m |
| Gewicht | 23,6 kg |
| Hoogte platform | 2,1 m |
| Type | tme 9 |
| Opgevouwen lengte | 3,2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 862,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.043,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen