Referenties
Bürkert:126159
Rubix:A0870497


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126159 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126159
Bürkert Type 6014C is een direct werkend 3/2-weg magneetventiel (plunjerklep) voor pneumatische toepassingen. Ontworpen voor betrouwbare drukweerstand en minimale lekkage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126159 |
| Aantal poorten | 3 |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,18 excl. BTW
/ stuk
€ 123,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen