FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-48-50/60-OD 34418

Magneetspoel MSFW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSFW-48-50/60-OD
Rubix:05103893
Fabrikant:34418
EAN:4052568067922
FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-48-50/60-OD 34418
Technische samenvatting
Typezonder ex-bescherming
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-48-50/60-OD 34418


Magneetspoel MSFW-48-50/60-OD voor wisselspanning, zonder contactdoos. Inbouwpositie=willekeurig, Schakelpositie-indicator=nee, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Prestatiefactor cos (phi)=0,7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht58 g
Typezonder ex-bescherming
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,05 excl. BTW
/ stuk
39,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen