FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-110-50/60-OD 34420

Magneetspoel MSFW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSFW-110-50/60-OD
Rubix:05103897
Fabrikant:34420
EAN:4052568009786
FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-110-50/60-OD 34420

Technische samenvatting

Typezonder ex-bescherming
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-110-50/60-OD 34420


Magneetspoel MSFW-110-50/60-OD voor wisselspanning, zonder contactdoos. Inbouwpositie=willekeurig, Schakelpositie-indicator=nee, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Prestatiefactor cos (phi)=0,7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55,3 g
Typezonder ex-bescherming
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
14,56 excl. BTW
/ stuk
17,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen