SMC BASISPLAAT ITV IITV20-F02-2

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:IITV20-F02-2
Rubix:A0730305
SMC BASISPLAAT ITV IITV20-F02-2
Technische samenvatting
Typeverdeelstuk
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT ITV IITV20-F02-2


De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en hebben een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.

Sterke punten

•Verdeelstuk voor ITV1000/2000 elektropneumatische regelaars
Tot 8 stations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht685 g
Typeverdeelstuk
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,46 excl. BTW
/ stuk
91,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen