SMC 3/2 VENTIEL VP342R-4YD1-02FA
Magneetventiel 3/2 serie VP300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP342R-4YD1-02FA
Rubix:05293839
EAN:3618034807396

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP342R-4YD1-02FA
Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
VP300, 3 Port Pilot Operated Poppet (New Model)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,38 excl. BTW
/ stuk
€ 97,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen