SMC 5 POORT VENTIEL VQ31M1-5YO-C12-Q

Procesventielen VQ20/30

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ31M1-5YO-C12-Q
Rubix:05297758
Fabrikant:VQ31M1-5YO-C12-Q
EAN:3618036554397
SMC 5 POORT VENTIEL VQ31M1-5YO-C12-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ31M1-5YO-C12-Q


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel, Piloot Gestuurd
•Fluid: Air/inert gas
•Operating pressure range: 0.01-0.6MPa
•Effective area (Cv/effective orifice): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
•Response time: 5ms or less (VQ20); 20ms or less (VQ30)
•Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Series: 3 (VQ31)
Body Style: M (For Manifold)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Voltage Protection: None (Or w/Surge Suppressor in Case of AC Volts)
Manual Override: None
Port Size: C12 (Ø12 One-touch Fitting)
Option: None
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,41 excl. BTW
/ stuk
53,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen