SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5YO-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9420-5YO-02F-Q
Rubix:05295864
Fabrikant:SY9420-5YO-02F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5YO-02F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5YO-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 02 (Body Ported 1/4)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht295 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 100,44 excl. BTW
/ stuk
€ 121,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen