Referenties
Festo:MOFH-3-1/8-EX
Rubix:05090570
Fabrikant:535903
EAN:4052568169534

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-1/8-EX 535903
Magneetventiel MOFH-3-1/8-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x30x40 mm |
| Logistiek gewicht | 180,05 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,03 excl. BTW
/ stuk
€ 164,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen