SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YOD1-04FA

Magneetventiel 3/2 serie VP700

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP742-3YOD1-04FA
Rubix:05293820
SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YOD1-04FA
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YOD1-04FA


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
VP700, 3 Port Pilot Operated Poppet (New Model)

Sterke punten

-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht630 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,52 excl. BTW
/ stuk
163,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen